Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca oldalfali konzol 150mm GT40938 - 2/0976

MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca oldalfali konzol 150mm GT40938

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 0 mm

  • Hosszúság - 150 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40938

Gyártói cikkszám

2/0976

Gyártói típuskód

SCR 100 GS

Magasság:

0 mm

Hosszúság:

150 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 100mm