Basor - Horg kábeltálca oldalfali konzol 200mm tűzihorganyzott SN089086 - 2/0981
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 0 mm
Hosszúság - 200 mm
Kivitel - oldalfali
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089086
Gyártói cikkszám
2/0981
Gyártói típuskód
SCR 150 GC
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
200 mm
Kivitel:
oldalfali
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-200 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek - Horg kábeltálca tartó 150mm