Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca tető 200x3000mm G69346 - 2/1314

MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca tető 200x3000mm G69346

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 200 mm

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - pattintós

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69346

Gyártói cikkszám

2/1314

Gyártói típuskód

TERE 200 GS

Fedél szélessége:

200 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

pattintós

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 200mm horg.