Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horganyzott kábeltálca tető 300mm 3m SN168897 - 224844

MásolásMásolás
Basor - Horganyzott kábeltálca tető 300mm 3m SN168897

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8434453107771

Sonepar cikkszám

SN168897

Gyártói cikkszám

224844

Gyártói típuskód

TNR2E 300 3M FS

Horganyzott kábeltálca tető 300mm 3m