Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Kábellétra fedél100x3000mm 1,5mm tűzihorganyzott SN143715 - 2/4937

MásolásMásolás
Basor - Kábellétra fedél100x3000mm 1,5mm tűzihorganyzott SN143715

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 100 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Nem

  • Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen

  • Anyagvastagság - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8434453066283

Sonepar cikkszám

SN143715

Gyártói cikkszám

2/4937

Gyártói típuskód

TFE 100X1.5 3M GC

Fedél szélessége:

100 mm

Hosszúság:

3000 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Anyagvastagság:

1.5 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Kábellétra fedél100x3000mm 1,5mm tűzihorganyzott