Basor - Menetes szár M8x3000mm 3m/db SN175758 - 2/7138
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175758
Gyártói cikkszám
2/7138
Gyártói típuskód
DIN976 M8X3000EZ
Hosszúság:
3000 mm
Menetes szár M8x3000mm 3m/db