Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Műanyag kábeltálca 60x300x3000mm SN146838 - 2/10073

MásolásMásolás
Basor - Műanyag kábeltálca 60x300x3000mm SN146838

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8434453005176

Sonepar cikkszám

SN146838

Gyártói cikkszám

2/10073

Gyártói típuskód

BPE 60X300 UVM1 7035

Anyag:

műanyag

Szélesség:

300 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

15200 mm2

Szín:

szürke

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Anyag minősége:

PVC

RAL-szám:

7035

Műanyag kábeltálca 60x300x3000mm