Basor - Rácsos kábeltálca 65x400x3000mm tűzihorganyzott SN131628 - 2/0295
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Magasság - 65 mm
Profilforma - U-forma
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453001895
Sonepar cikkszám
SN131628
Gyártói cikkszám
2/0295
Gyártói típuskód
BFR 400X65 GC70
Szélesség:
400 mm
Magasság:
65 mm
Profilforma:
U-forma
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Integrált elválasztófal:
nélkül
Hasznos keresztmetszet:
22800 mm2
Rácsos kábeltálca 65x400x3000mm tűzihorganyzott