Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Szerelősín C profil 41X41X2-3S 3m perforált SN118496 - 2/17313

MásolásMásolás
Basor - Szerelősín  C profil  41X41X2-3S 3m perforált SN118496

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 41 mm

  • Nyílás szélessége - 22 mm

  • Anyagvastagság - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118496

Gyártói cikkszám

2/17313

Gyártói típuskód

P41-3S 41X41X2 D13 3M GS

Hosszúság:

3000 mm

Szélesség:

41 mm

Magasság:

41 mm

Nyílás szélessége:

22 mm

Anyagvastagság:

2 mm

Fogazattal:

Nem

Nyílás szélesség:

13 mm

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

5.5 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

5.87 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

2.68 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

2.86 cm3

Szerelősín C profil 41X41X2-3S 3m perforált