Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BB-Vill - Csőventilátor 230VAC 800m3/h átm 200 műa GT14247 - 72

MásolásMásolás
BB-Vill - Csőventilátor 230VAC 800m3/h átm 200 műa GT14247

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14247

Gyártói cikkszám

72

Gyártói típuskód

ILC/4

Csatlakozófeszültség:

230 V

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 230VAC 800m3/h átm 200 műa