Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Csőventilátor 230VAC 85m3/h átm 100 SN024610 - 90

MásolásMásolás
BB-Vill - Csőventilátor 230VAC  85m3/h átm 100 SN024610

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024610

Gyártói cikkszám

90

Gyártói típuskód

EMR-105

Csatlakozófeszültség:

230 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomáskapcsoló ; Nyomáskapcsoló 1-5bar 3fázisú levegőhöz 16A