Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Műszerventilátor 115VAC 162m3/h 119x119x38mm G10332 - 533

MásolásMásolás
BB-Vill - Műszerventilátor 115VAC 162m3/h 119x119x38mm G10332

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 115 V

  • Magasság - 119 mm

  • Szélesség - 119 mm

  • Mélység - 38 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G10332

Gyártói cikkszám

533

Gyártói típuskód

AC 4715. 115V

Névleges feszültség:

115 V

Magasság:

119 mm

Szélesség:

119 mm

Mélység:

38 mm

162 m3/h