Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Műszerventilátor 115VAC 333m3/h 150x172x38mm G08687 - 543

MásolásMásolás
BB-Vill - Műszerventilátor 115VAC 333m3/h 150x172x38mm G08687

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 115 V

  • Magasság - 150 mm

  • Szélesség - 172 mm

  • Mélység - 38 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G08687

Gyártói cikkszám

543

Gyártói típuskód

AC5915 115V

Névleges feszültség:

115 V

Magasság:

150 mm

Szélesség:

172 mm

Mélység:

38 mm

333 m3/h