BB-Vill - Műszerventilátor 12VDC 66m3/h 80x 80x25mm G45752 - 526 (3106KL)
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12 V
Magasság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G45752
Gyártói cikkszám
526 (3106KL)
Gyártói típuskód
DC3110 12V
Névleges feszültség:
12 V
Magasság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Mélység:
25 mm
Műszerventilátor 12VDC 66m3/h 80x 80x25mm