Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

BB-Vill - Műszerventilátor 12VDC 69m3/h 92x 92x25mm G45753 - 528

MásolásMásolás
BB-Vill - Műszerventilátor 12VDC  69m3/h  92x 92x25mm G45753

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Magasság - 92 mm

  • Szélesség - 92 mm

  • Mélység - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45753

Gyártói cikkszám

528

Gyártói típuskód

DC3610

Névleges feszültség:

12 V

Magasság:

92 mm

Szélesség:

92 mm

Mélység:

25 mm

Műszerventilátor 12VDC 69m3/h 92x 92x25mm