BB-Vill - Műszerventilátor 230VAC 333m3/h 150x172x38mm AC 5915. 230V 003434 - 93
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 230 V
Magasság - 150 mm
Szélesség - 172 mm
Mélység - 38 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
003434
Gyártói cikkszám
93
Gyártói típuskód
15038PB-B3L-EP
Névleges feszültség:
230 V
Magasság:
150 mm
Szélesség:
172 mm
Mélység:
38 mm
Lángállóság: UL94-V0