BB-Vill - Műszerventilátor 230VAC 48m3/h 92x 92x25mm SN024643 - 91
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 230 V
Magasság - 92 mm
Szélesség - 92 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024643
Gyártói cikkszám
91
Gyártói típuskód
AC3610 Új csz.: 09225PB-B3L-EA
Névleges feszültség:
230 V
Magasság:
92 mm
Szélesség:
92 mm
Mélység:
25 mm
48 m3/h