Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Műszerventilátor 24VDC 66m3/h 80x 80x25mm (3108 20mm) G41076 - 527

MásolásMásolás
BB-Vill - Műszerventilátor 24VDC  66m3/h  80x 80x25mm (3108 20mm) G41076

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Magasság - 80 mm

  • Szélesség - 80 mm

  • Mélység - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G41076

Gyártói cikkszám

527

Gyártói típuskód

DC 3110NL-05W 24V (3108 20mm)

Névleges feszültség:

24 V

Magasság:

80 mm

Szélesség:

80 mm

Mélység:

25 mm

66 m3/h