BB-Vill - Szellőző zsalu 100mm csőcsatlakozással szürke B01201100000131 - 5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatorna névleges átmérője - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
B01201100000131
Gyártói cikkszám
5
Gyártói típuskód
ZSALUS ZÁRÓVÉG 100mm SZ
Csatorna névleges átmérője:
100 mm
I-oszlop