Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Ventilátor 230VAC 150W padlóra állítható 3 sebességes, golyós csapágyas, 45cm lapát átmérő GT87917 - FE-45

MásolásMásolás
BB-Vill - Ventilátor 230VAC 150W padlóra állítható 3 sebességes, golyós csapágyas, 45cm lapát átmérő GT87917

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. teljesítményfelvétel - 150 W

  • Ház színe - fekete

  • Hosszúság - 56 mm

  • Szélesség - 57 mm

  • Mélység - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87917

Gyártói cikkszám

FE-45

Gyártói típuskód

FE-45

Max. teljesítményfelvétel:

150 W

Ház színe:

fekete

Hosszúság:

56 mm

Szélesség:

57 mm

Mélység:

20 mm

Ventilátor 230VAC 150W padlóra állítható 3 sebességes, golyós csapágyas, 45cm lapát átmérő