Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

BB-Vill - Ventilátor 230VAC 95m3/h dupla ablakba SN024613 - 24

MásolásMásolás
BB-Vill - Ventilátor 230VAC  95m3/h dupla ablakba SN024613

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

  • Légszállítás - 95 m3/h

  • Kivitel - szellőztetés

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024613

Gyártói cikkszám

24

Gyártói típuskód

VA2ZS-30-55

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Légszállítás:

95 m3/h

Kivitel:

szellőztetés

Névleges feszültség:

230 V

Dupla ablakba