Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Ventilátor szellőző rács gravitációs zsaluval 100mm csőcsatlakozással 003552 - 5

MásolásMásolás
BB-Vill - Ventilátor szellőző rács gravitációs zsaluval 100mm csőcsatlakozással 003552

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatorna névleges átmérője - 100 mm

  • Anyag - egyéb

  • Csatorna névleges szélessége - 100 mm

  • Csatorna névleges magassága - 100 mm

  • Csatlakozás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003552

Gyártói cikkszám

5

Gyártói típuskód

ZSALUS ZÁRÓVÉG 100mm FEH

Csatorna névleges átmérője:

100 mm

Anyag:

egyéb

Csatorna névleges szélessége:

100 mm

Csatorna névleges magassága:

100 mm

Csatlakozás:

egyéb

Működtetés:

egyéb

104x76 mm