Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BEG - Jelenlét érzékelő 24 VAC 360fokos fk. GT86014 - 92306

MásolásMásolás
BEG - Jelenlét érzékelő 24 VAC 360fokos fk. GT86014

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - jelenlétérzékelő

  • Érzékelő típusa - passzív infravörös

  • DALI-illesztőhellyel - Nem

  • HLK irányítás - Igen

  • Kényszerkikapcsolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86014

Gyártói cikkszám

92306

Gyártói típuskód

PD2-M-24V-RR-DE

Kivitel:

jelenlétérzékelő

Érzékelő típusa:

passzív infravörös

DALI-illesztőhellyel:

Nem

HLK irányítás:

Igen

Kényszerkikapcsolás:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem/háttérfigyelés:

Igen

Hátsó térfigyelő:

Nem

Hálózatképes:

Nem

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőház figyelés:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

5 m

Max. jelenlét tartomány:

12 m2

Érzékelő mező átmérője a padlón:

10 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Igen

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Igen

Sötétítőfunkció dimmer beépítéssel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Védettség:

IP20

Ütésállóság:

IK05

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges feszültség:

12-48 V

Min. kapcsolási idő:

15 s

Max. kapcsolási idő:

30 min

Kikapcsolási késleltetés:

0 s

Bekapcsolási késleltetés:

0 s

Indító fényerő:

20-2000 lx

C-teher:

Nem

Hőmérséklet:

-25-50 °C

Kapcsolási zónák száma:

78

Vezérlőáram:

4 mA

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Riasztó-funkció:

Igen

Akusztikus érzékelővel:

Nem

Magasság:

85 mm

Átmérő:

80 mm

Csatlakozókábel:

Nem

Csatlakozókábel hossza:

0 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; %Jelenlét érzékelő 24 VAC 360fokos fk.