BEG - Mennyezeti jelenlét érzékelő, 11-48V 360fokos SN175587 - 92154
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - jelenlétérzékelő
Max. kapcsolási idő - 30 min
Érzékelő típusa - passzív infravörös
DALI-illesztőhellyel - Nem
HLK irányítás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175587
Gyártói cikkszám
92154
Gyártói típuskód
PD2-M-2C-11-48V-3A-AP
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Max. kapcsolási idő:
30 min
Érzékelő típusa:
passzív infravörös
DALI-illesztőhellyel:
Nem
HLK irányítás:
Igen
Kényszerkikapcsolás:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem/háttérfigyelés:
Igen
Hálózatképes:
Nem
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőház figyelés:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
5 m
Max. jelenlét tartomány:
12 m2
Érzékelő mező átmérője a padlón:
10 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Sötétítőfunkció dimmer beépítéssel:
Nem
Szerelési mód:
falon kívül
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK05
Feszültség fajtája:
AC/DC
Min. kapcsolási idő:
15 s
Kikapcsolási késleltetés:
0 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Indító fényerő:
20-2000 lx
C-teher:
Nem
Hőmérséklet:
-25-50 °C
Kapcsolási zónák száma:
78
Vezérlőáram:
4 mA
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Riasztó-funkció:
Igen
Magasság:
47 mm
Átmérő:
98 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Hátsó térfigyelő:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
12-48 V
Akusztikus érzékelővel:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
Csatlakozókábel hossza:
0 mm