Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEG - Mozgásérzékelő 230 VAC 360fokos fehér süllyesztett IP20 GT67056 - 92902

MásolásMásolás
BEG - Mozgásérzékelő 230 VAC 360fokos fehér süllyesztett IP20 GT67056

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. kapcsolási idő - 30 min

  • Max. hatótávolság előre - 6 m

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

  • Érzékelő típusa - passzív infravörös

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67056

Gyártói cikkszám

92902

Gyártói típuskód

PD9-1C-DE

Kivitel:

mozgásjelző

Max. kapcsolási idő:

30 min

Max. hatótávolság előre:

6 m

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Érzékelő típusa:

passzív infravörös

DALI-illesztőhellyel:

Nem

HLK irányítás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem/háttérfigyelés:

Igen

Hálózatképes:

Nem

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőház figyelés:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

5 m

Max. jelenlét tartomány:

12 m2

Érzékelő mező átmérője a padlón:

10 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Nem

Jelzőegységgel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Sötétítőfunkció dimmer beépítéssel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Védettség:

IP20

Ütésállóság:

IK03

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

30 s

Kikapcsolási késleltetés:

0 s

Bekapcsolási késleltetés:

0 s

Indító fényerő:

10-2000 lx

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

200 W

C-teher:

Nem

Hőmérséklet:

-25-50 °C

Kapcsolási zónák száma:

78

Max. bekapcsolási áram:

165 A

Vezérlőáram:

2 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Magasság:

37 mm

Átmérő:

45 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Hátsó térfigyelő:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

110-240 V

Akusztikus érzékelővel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Csatlakozókábel hossza:

0 mm

Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 1-3F 1mérős 300x600x170mm