BEGA - Fali izzós spot lpt 2x60/80/120W PAR 38 BK IP65 GT46557 - 20153766
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46557
Gyártói cikkszám
20153766
Gyártói típuskód
BE 77 944
Falra szerelhető:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
2
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
műanyag
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
2400 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós spot lpt 2x60/80/120W PAR 38 BK