BEGHELLI - Bútorvilágító LED-es 1500mm 18W 3000/4000/5000K 1530lm IP40 SN096532 - 74079
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-5000 K
Védettség - IP40
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h
Effektív fényáram - 1530 lm
Hosszúság - 1473 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219743893
Sonepar cikkszám
SN096532
Gyártói cikkszám
74079
Gyártói típuskód
REGLED CCT 18W 1473MM I
Színhőmérséklet:
3000-5000 K
Védettség:
IP40
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
30000 h
Effektív fényáram:
1530 lm
Hosszúság:
1473 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
22 mm
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
elektronikus trafó
Kapcsolóval:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
30 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem