Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Bútorvilágító LED-es 300mm 4W 3000/4000/5000K 340lm IP40 SN096524 - 74075

MásolásMásolás
BEGHELLI - Bútorvilágító LED-es 300mm 4W 3000/4000/5000K 340lm IP40 SN096524

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-5000 K

  • Védettség - IP40

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h

  • Effektív fényáram - 400 lm

  • Hosszúság - 313 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8002219743855

Sonepar cikkszám

SN096524

Gyártói cikkszám

74075

Gyártói típuskód

REGLED CCT 4W 313MM I

Színhőmérséklet:

3000-5000 K

Védettség:

IP40

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Effektív fényáram:

400 lm

Hosszúság:

313 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Szélesség:

22 mm

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

elektronikus trafó

Kapcsolóval:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

30 mm

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Bútorvilágító LED-es 300mm 4W 3000/4000/5000K 340lm IP40