Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Bútorvilágító LED-es 600mm 8W 3000/4000/5000K 680lm IP40 SN096528 - 74076

MásolásMásolás
BEGHELLI - Bútorvilágító LED-es 600mm 8W 3000/4000/5000K 680lm IP40 SN096528

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-5000 K

  • Védettség - IP40

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h

  • Effektív fényáram - 750 lm

  • Hosszúság - 573 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8002219743862

Sonepar cikkszám

SN096528

Gyártói cikkszám

74076

Gyártói típuskód

REGLED CCT 8W 573MM I

Színhőmérséklet:

3000-5000 K

Védettség:

IP40

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Effektív fényáram:

750 lm

Hosszúság:

573 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Szélesség:

22 mm

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

elektronikus trafó

Kapcsolóval:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

30 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Bútorvilágító LED-es 600mm 8W 3000/4000/5000K 680lm IP40