BEGHELLI - Csarnokvilágító LED-es 100W/150W/200W 4000K 10000/15000/20000lm fekete IP65 3Y SN139519 - 76305
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 10000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP65
Fényforrás - LED nem cserélhető
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8002219877666
Sonepar cikkszám
SN139519
Gyártói cikkszám
76305
Gyártói típuskód
LITE HIGHBAY LED 100/150/200W 4000K
Effektív fényáram:
10000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP65
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Szerelési mód:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Ház színe:
fekete
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Ház anyaga:
alumínium
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
AC
Ütésállóság:
IK10
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Külső átmérő:
299 mm
Magasság / mélység:
60 mm