Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Csarnokvilágító LED-es 100W 4000K 15000lm fekete IP65 IK10 5Y SN129168 - 76312/N

MásolásMásolás
BEGHELLI - Csarnokvilágító LED-es 100W 4000K 15000lm fekete IP65 IK10 5Y SN129168

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 15000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP65

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN129168

Gyártói cikkszám

76312/N

Gyártói típuskód

LITE HIGHBAY LED 100W BLACK 4K

Effektív fényáram:

15000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP65

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Szerelési mód:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Ház színe:

fekete

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Ház anyaga:

alumínium

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Ütésállóság:

IK10

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Csarnokvilágító LED-es 100W 4000K 15000lm fekete IP65 IK10 5Y