BEGHELLI - Csarnokvilágító LED-es 246W 4000K 38005lm IP66 IK09 5Y SN153661 - 40833
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219860262
Sonepar cikkszám
SN153661
Gyártói cikkszám
40833
Gyártói típuskód
RIF S 240W C REGOLABILE 010 4K
Csarnokvilágító LED-es 246W 4000K 38005lm IP66 IK09 5Y