Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BEGHELLI - Fcsőarm 1x36W PC burás menny IP65 komp. GT22022 - 13618

MásolásMásolás
BEGHELLI - Fcsőarm 1x36W PC burás menny IP65 komp. GT22022

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22022

Gyártói cikkszám

13618

Gyártói típuskód

13618

Alkalmas függesztésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház színe:

szürke

Névleges feszültség:

230-230 V

Védettség:

IP66

Szélesség:

121 mm

Magasság / mélység:

82 mm

Hosszúság:

1264 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x36W PC burás menny IP65 komp.