BEGHELLI - Fcsőarm 1x36W PC burás menny IP66 EVG tükrös GT16963 - 3618PR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP66
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16963
Gyártói cikkszám
3618PR
Gyártói típuskód
3618PR
Védettség:
IP66
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Hosszúság:
1280 mm
Szélesség:
170 mm
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
95 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CL. 100 4x16 Vezérlőkábel 600/1000V 4x 16 mm2