Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BEGHELLI - Fcsőarm 2x18W e.üveg burás acél házas parabola t. IP66 EVG GT48336 - 14801

MásolásMásolás
BEGHELLI - Fcsőarm 2x18W e.üveg burás acél házas parabola t. IP66 EVG GT48336

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP66

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - szürke

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48336

Gyártói cikkszám

14801

Gyártói típuskód

ACCIAIO 218 EVG

Védettség:

IP66

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

szürke

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Hosszúság:

644 mm

Szélesség:

170 mm

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

88 mm

Alkalmas fényforrások számához:

2

Falra szerelhető:

Igen

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor vészvil.lámpához Ni-Cd 6V 4,5Ah