BEGHELLI - Fcsőarm 2x18W fehér tükrös sülly komp. IP22 GT19293 - 30-023/218/EG
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP22
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19293
Gyártói cikkszám
30-023/218/EG
Gyártói típuskód
30-023/218/EG
Védettség:
IP22
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Hosszúság:
593 mm
Szélesség:
293 mm
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
85 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Voltmérő 10VDC 0-1500/ford/perc skála