BEGHELLI - Fcsőarm 2x18W PC búrás menny IP66 EVG tükrös GT38719 - 3617PR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP66
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38719
Gyártói cikkszám
3617PR
Gyártói típuskód
3617PR
Védettség:
IP66
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Hosszúság:
670 mm
Szélesség:
170 mm
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
95 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen
Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; Dübel M6 100db/cs