BEGHELLI - Fcsőarm 2x18W PC burás menny IP66 komp. GT14124 - 13617
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP66
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14124
Gyártói cikkszám
13617
Gyártói típuskód
13617
Védettség:
IP66
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Hosszúság:
674 mm
Szélesség:
121 mm
Magasság / mélység:
82 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 510mm