Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BEGHELLI - Fcsőarm 2x35W parabola menny EVG sorolható IP20 GT13445 - 03-023/235/CB

MásolásMásolás
BEGHELLI - Fcsőarm 2x35W parabola menny EVG sorolható IP20 GT13445

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13445

Gyártói cikkszám

03-023/235/CB

Gyártói típuskód

03-023/235/CB

Védettség:

IP20

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

230-230 V

Hosszúság:

1490 mm

Szélesség:

280 mm

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

66 mm

Alkalmas fényforrások számához:

2

Falra szerelhető:

Igen

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel csatlakozó készlet ; Fűtőkábel összekötő és végzáró