Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BEGHELLI - Fcsőarm 2x36W PC burás menny IP65 komp. GT13574 - 13619

MásolásMásolás
BEGHELLI - Fcsőarm 2x36W PC burás menny IP65 komp. GT13574

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP66

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - szürke

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13574

Gyártói cikkszám

13619

Gyártói típuskód

13619

Védettség:

IP66

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

szürke

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Hosszúság:

1264 mm

Szélesség:

121 mm

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

82 mm

Alkalmas fényforrások számához:

2

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; LIFY 1 x 0,25 sw Műszerkábel 1 x 0,25 fekete szuperhajlékony