Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Fcsőarm 2x36W PC burás menny IP66 EVG tükrös GT16962 - 3619PR

MásolásMásolás
BEGHELLI - Fcsőarm 2x36W PC burás menny IP66 EVG tükrös GT16962

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP66

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - szürke

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT16962

Gyártói cikkszám

3619PR

Gyártói típuskód

3619PR

Védettség:

IP66

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

szürke

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Hosszúság:

1280 mm

Szélesség:

170 mm

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

95 mm

Alkalmas fényforrások számához:

2

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 1x 40W E27 szat.króm Disk