BEGHELLI - Fcsőarm 2x58W e.üveg burás acél házas parabola t. IP66 EVG GT48340 - 14805
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP66
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48340
Gyártói cikkszám
14805
Gyártói típuskód
ACCIAIO 258 EVG
Védettség:
IP66
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Hosszúság:
1554 mm
Szélesség:
170 mm
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
88 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs 25mm2 100A 35mm sínre csav bek 4p