BEGHELLI - Fcsőarm 2x58W parabola menny komp. IP20 GT13980 - 03-013/258/EBL1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13980
Gyártói cikkszám
03-013/258/EBL1
Gyártói típuskód
03-013/258/EBL1
Védettség:
IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Hosszúság:
1614 mm
Szélesség:
280 mm
Magasság / mélység:
66 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x58W parabola menny komp.