BEGHELLI - Fcsőarm 2x58W PC burás menny IP65 komp. GT13057 - 13621
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP66
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13057
Gyártói cikkszám
13621
Gyártói típuskód
13621
Védettség:
IP66
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Hosszúság:
1564 mm
Szélesség:
121 mm
Magasság / mélység:
82 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Toldóhüvely 150-300mm2 alu/réz szakadó csavaros