BEGHELLI - Fcsőarm 2x58W PC burás menny IP66 komp. alu tükrös GT16471 - 21-043/258/EY
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas függesztésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Alkalmas fényforrások számához - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16471
Gyártói cikkszám
21-043/258/EY
Gyártói típuskód
21-043/258/EY
Alkalmas függesztésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Ház színe:
szürke
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
EVG
Védettség:
IP66
Szélesség:
170 mm
Magasság / mélység:
95 mm
Hosszúság:
1580 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x58W PC burás menny IP66 komp. alu tükrös