BEGHELLI - Fcsőarm 2x58W V-tükrös menny komp. IP20 GT18482 - 12-083/258 BDL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Alkalmas fényforrások számához - 2
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18482
Gyártói cikkszám
12-083/258 BDL
Gyártói típuskód
12-083/258 BDL
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
EVG
Védettség:
IP20
Szélesség:
266 mm
Magasság / mélység:
60 mm
Hosszúság:
1535 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x58W V-tükrös menny komp.