BEGHELLI - Fcsőarm 4x14W V-tükrös sülly 600x600x60 IP20 GT22735 - 32-023/414/CD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22735
Gyártói cikkszám
32-023/414/CD
Gyártói típuskód
32-023/414/CD
Védettség:
IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
230-230 V
Hosszúság:
595 mm
Szélesség:
595 mm
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
60 mm
Alkalmas fényforrások számához:
4
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 25x16cm - Vigyázz! 400V! Életveszélyes