BEGHELLI - Közvil lpt LED-es 120W 4000K 14000lm IP66 SN081191 - S250EXSD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 14000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 120-120 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219729323
Sonepar cikkszám
SN081191
Gyártói cikkszám
S250EXSD
Gyártói típuskód
STRADA LED S250EXSD
Effektív fényáram:
14000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
120-120 W
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Flexibilis cső szellőzőhöz ; Szellőző cső 1000x110x54mm