Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - LED panel 25W 3400lm 4000K 1200x300mm UGR19 30x120 SN121932 - 40154

MásolásMásolás
BEGHELLI - LED panel 25W 3400lm 4000K 1200x300mm UGR19 30x120 SN121932

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219757913

Sonepar cikkszám

SN121932

Gyártói cikkszám

40154

Gyártói típuskód

PAN RTI 30x120 25W U19C90 ED4K 40154

LED panel 25W 3400lm 4000K 1200x300mm UGR19 30x120