Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Led panel 25W 600x600mm 3400lm 4000K UGR<19 SN118888 - 40151

MásolásMásolás
BEGHELLI - Led panel 25W 600x600mm 3400lm 4000K UGR<19 SN118888

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219757883

Sonepar cikkszám

SN118888

Gyártói cikkszám

40151

Gyártói típuskód

RTI panel 25W 3400lm 4000K UGR<19

Led panel 25W 600x600mm 3400lm 4000K UGR<19